DISQUEUSE AG18 D.125 18V (OUTIL NU)

Main media

Détails du produit

Avantages produit: Haute performance grâce au moteur Brushless
Durabilité maximale grâce aux filtres anti-poussière
Sécurité renforcée : démarrage progressif, protection contre les surintensités, protection contre les redémarrages automatiques
Compatible avec batterie 18V - 5 Ah
Description produit: Disqueuse diamant D.125MM 18V
Applications: Découpe de divers matériaux (goulottes plastiques, suspentes, tiges filetées, rails et glissières)
Meulage de tiges filetées pour plafond suspendus
Diamètre: 125 mm
Niveau sonore (EN 60745) marge d'erreur k=3: 93 dB
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 2.4 Kg
Profondeur de coupe (maximum): 35 mm
Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 6 m/s2
Vitesse de rotation à vide: 8500 trs/min

Ag18

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ag18

Multiple de vente

1

Meuleuse à renvoi d'angle (électrique)

vibration selon EN 60745

6 m/s²

vitesse de rotation au ralenti

8500...8500 1/min

insertion d'outils

M14

poids de la machine

2.4 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.